TRIPP LITE BP72V15-2U ulkoinen akkupaketti 72vdc varten AD2XQM | AE2HUJ 4XKR4

TRIPP LITE BP72V15-2U ulkoinen akkupaketti 72vdc AD2XQM

Varastossa
Tuote: AE2HUJ Malli: BP72V15-2URistiviite: 4XKR4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,679.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akku, 72 VDC
Syvyys20.75 "
Korkeus3.5 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8507208040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE BP72V15-2U ulkoinen akkupaketti 72vdc AD2XQM
€1,679.96 / yksikkö