TRIPP LITE BP48V60RT-3U Akkupakkaus 48vdc | AD2NHK 3RY92

TRIPP LITE BP48V60RT-3U Akkupakkaus 48vdc

Varastossa
Tuote: AD2NHK Malli: BP48V60RT-3URistiviite: 3RY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,758.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akku, 48 VDC
Syvyys25 "
Korkeus5.25 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8507208040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE BP48V60RT-3U Akkupakkaus 48vdc
€2,758.77 / yksikkö