Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X114BT-25 Kumitiiviste, uurrettu 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FUJ 10G465

TRIM LOK INC X114BT-25 kumitiiviste uurrettu 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FUJ Malli: X114BT-25Ristiviite: 10G465

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.25 "
kokonaisleveys0.5 "
TyyliKruunun suorakulmio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok X114BT-25 uurrettu suorakaiteen muotoinen kumitiiviste on ihanteellinen äänen tai tärinän poistamiseen äänikoteloista ja raskaista koneista ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Tämä kruunusuorakulmion muotoinen tiiviste on vaahtomuovi-akryylitaustainen, joten se on helppo asentaa ikkunoihin tai oviin.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok X114BT-25 uurrettu suorakaiteen muotoinen kumitiiviste toimii -20 - 150 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Sillä on itseliimautuvat ominaisuudet, ja sitä on saatavana kahdessa teippivaihtoehdossa, jotka ovat BT (3M-sidottu teippijärjestelmä) ja HT (perinteinen paineherkkä liima).
  • Tämä laite kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Se on erityisesti valmistettu EPDM umpisoluinen sienikumiyhdiste, jonka leveys on 0.5 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käyttää tätä kumitiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.
  • Käytä käsi-/automaattitelaa ja kohdista painetta tiivistettä vasten, jotta liima kostuisi hyvin pintaan ja kestäisi pitkään.
  • Säilytä aina alkuperäisillä rullilla ja säilytä viileässä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

K. Mikä on BT 3M:n luja liima?

V. Tämä 3M Acrylic Automotive -laatuinen teippi varmistaa ilmatiiviin tiivistyksen ja kosteussulun kumin ja alustan välillä. Korkeimman kuoriutumis- ja leikkauskestävyyden käyttämiseksi voidaan käyttää suuria määriä rasitusta ja voimaa. Alhainen tartuntakyky tekee siitä helpon sijoittamisen uudelleen asennuksen aikana, mutta kestää 72 tuntia kovettua ennen kuin se saavuttaa suurimman sitomislujuutensa. Se tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit.

K. Mikä on HT-paineherkkä liima?

A. Kumitiiviste asennetaan tällä akryylipohjaisella liimalla, kun sitä puristetaan kahden kiinteän esineen väliin tai käytetään staattisessa sovelluksessa. Sitä voidaan käyttää useille alustoille joissakin kevyissä dynaamisissa sovelluksissa. Tämä liima tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit. Ympäristön lämpötilan tulee olla yli +60 Fahrenheitastetta levityksen aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC X103HT-25 -kumitiiviste, uurrettu .063 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXQ 10D149 X103HT-25Paineherkkä25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€28.72
TRIM LOK INC X103HT-100 Kumitiiviste Uurrettu .063 Tuuman Leveys 100 Jalkaa | AA2BXR 10D150 X103HT-100Paineherkkä100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€97.43
TRIM LOK INC X103BT-25 Kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXU 10D152 X103BT-25Vaahtoakryyli25ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€50.58
TRIM LOK INC X103BT-100 Kumitiiviste uurrettu 0.63 tuumaa leveys 100 jalkaa | AA2BXV 10D153 X103BT-100Vaahtoakryyli100ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€176.41
TRIM LOK INC X103BT-500 kumitiiviste, uurrettu 0.63 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2BXW 10D154 X103BT-500Vaahtoakryyli500ft.0.375 "0.625 "Moniurainen suorakulmio€806.75
TRIM LOK INC X113HT-25 Kumitiiviste uurrettu 0.375 tuumaa Leveys 25 jalkaa | AA2BYR 10D173 X113HT-25Paineherkkä25ft.0.188 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€17.80
TRIM LOK INC X113HT-100 Kumitiiviste, uurrettu 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa AA2BYT 10D174 X113HT-100Paineherkkä100ft.0.187 "0.375 "Moniurainen suorakulmio€52.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X114BT-25 kumitiiviste uurrettu 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa
€47.29 / yksikkö