TRIDON Tridon 632006 Letkunkiristin Minimihalkaisija 3/8 Sae 6 - 500 kpl pakkaus | AE3FFT 5CZC7

TRIDON Tridon 632006 letkunkiristin Pienin halkaisija 3/8 Sae 6 - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3FFT Malli: Tridon 632006Ristiviite: 5CZC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali201 Ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
KiinnitystyyppiSotilasluokka
Kotelo201 Ruostumaton teräs
Maks. Kiinnitysdia.7 / 8 "
Metrinen Dia. Maks.22mm
Metrinen Dia. Min.10mm
Min. Kiinnitysdia.3 / 8 "
SAE-numero6
Ruuvimateriaali201 / 301 ruostumaton teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Vääntömomentti35 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bändipaikat (suorakulmaiset)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Kiinnitysdia.Metrinen Dia. Maks.Metrinen Dia. Min.Min. Kiinnitysdia.SAE-numeroHinta
TRIDON Tridon 632012 Letkunkiristin Minimihalkaisija 1/2 Sae 12 - Pakkaus 500 | AE3FFU 5CZC8 Tridon 6320121.25 "32mm13mm1 / 2 "12€489.27
TRIDON Tridon 632024 Letkunkiristin Minimihalkaisija 1 Sae 24 - Pakkaus 500 | AE3FFV 5CZC9 Tridon 6320242"51mm25.4mm1"24€774.44
TRIDON Tridon 632036 Letkunkiristin Minimihalkaisija 1-3/4 Sae 36 - Pakkaus 400 | AE3FFW 5CZD0 Tridon 6320362.75 "70mm44mm1.75 "36€690.83
TRIDON Tridon 632048 Letkunkiristin Minimihalkaisija 2-9/16 Sae 48 - 300 kpl pakkaus | AE3FFX 5CZD1 Tridon 6320483.5 "89mm65mm2-9 / 16 "48€453.88
TRIDON Tridon 632060 Letkunkiristin Minimihalkaisija 3-5/16 Sae 60 - 200 kpl pakkaus | AE3FFY 5CZD2 Tridon 6320604.25 "108mm84mm3-5 / 16 "60€364.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIDON Tridon 632006 letkunkiristin Pienin halkaisija 3/8 Sae 6 - 500 kpl pakkaus
€635.37 / yksikkö