Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36980-1 EZI Action -rumpupumppu, juoksuputki, 15-55 gallonan astiat

Varastossa
Tuote: AB4LBR Malli: 36980-1Ristiviite: 1YMV3
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
€246.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEZI Action (TM) -rumpupumppu
Säiliön koko15-55 gal.
Unssi / aivohalvaus15
TyyppiManuaalinen käsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaNZ

Tuotteen yksityiskohdat:

Trico 36980-1 EZI action drum pump is used in chemical processing, manufacturing and industrial maintenance. It efficiently dispenses a variety of liquids, including strong acids, alkalis, solvents and lubricants, offering a versatile solution for transferring liquid

Ominaisuudet:

  • It has a continuous duty cycle for enhanced performance in drum containers.
  • This hand-operated drum pump features polyethylene and polypropylene housing that offers durability.
  • It comes with a maximum oil flow of 15 oz per stroke for efficient and versatile liquid transfer capabilities.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. What factors should I consider while choosing an action drum pump?

A.

  • Ensure compatibility with handled liquids, such as acids, alkalis, solvents and lubricants.
  • Consider the durable polyethylene and polypropylene construction.
  • Opt for the user-friendly EZI action design for ease of operation.

Q. How do I clean and maintain this Trico 36980-1 EZI action drum pump?

A.

  • Disassemble the pump following the manufacturer's guidelines.
  • Rinse components with a suitable solvent to remove contaminants.
  • Inspect seals and O-rings, replacing any worn or damaged parts.
  • Apply lubricant to moving parts and seals for smooth operation.
  • Reassemble the pump components securely.
  • Test the pump for smooth operation and check for leaks.
  • Periodically inspect for wear, corrosion or damage.
  • Store the pump in a clean, dry environment, protecting it from extreme conditions.

K. Ei Raptor Supplies offer other drum pumps from Trico?

A. Yes, customers looking for other drum pumps can opt for Trico 30019 drum pump. It has a filtration system to pre-filter fluids and features a universal design for efficient operation.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoulostuloUnssi / aivohalvausHinta
TRICO 36981-1 EZI Action rumpupumppu, juoksuputkella, 15 - 30 gallonan säiliöt | AB4LBT 1YMV4 36981-115-30 gal.-15€194.74
TRICO 36982-1 EZI Action rumpupumppu, juoksuputkella, 5–6 gallonan säiliöt | AB4LBU 1YMV5 36982-15-6 gal.-6€151.29
TRICO 36981 EZI Action Bulkkiöljyrumpupumppujen annostelujärjestelmä, 15-30 gallonan säiliöt | CD6UXH 3698115-30 gal.-15€130.36
Tarjouspyyntö
TRICO 36980 EZI Action Bulkkiöljyrumpupumppujen annostelujärjestelmä, 15-55 gallonan säiliöt | CD6UXJ 3698015-55 gal.-15€155.95
Tarjouspyyntö
TRICO 36982 EZI Action Bulkkiöljyrumpupumppujen annostelujärjestelmä, 5-6 gallonan säiliöt | CD6UXK 369825-6 gal.-6€111.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36980-1 EZI Action -rumpupumppu, juoksuputki, 15-55 gallonan astiat
€246.42 / yksikkö