Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 30203 Suljetun järjestelmän vakiotasoinen voiteluaine, Sight Gauge, 4 oz. Kapasiteetti | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Suljetun järjestelmän vakiotasoinen voiteluaine, tähtäinmittarilla, 4 unssia. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE4CMB Malli: 30203Ristiviite: 5JG82
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
€149.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu järjestelmäöljy
KulhomateriaaliLasi
Koko4 oz.
Kauluksen materiaalisinkki
Yhteys1 / 4 "NPT
ToimintoSäilyttää tasaisen öljymäärän ja estää tahattoman ylitäytön
Korkeus7 1/16 "- 7 13/16"
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka öljynsuodatin on suljettu järjestelmä asennettuna?

A.

  • Ennen asennusta akselin pyörimissuunta on määritettävä.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Löysää säätöruuvia ja irrota säiliö.
  • Kiristä mukana toimitettu tulppa sivussa tai alemmassa nesteportissa.
  • Levitä putken kierretiivistettä NPT-urosnipan (ei sisälly toimitukseen) molempiin päihin ja kiristä se jäljellä olevaan nesteporttiin ja laakeripesään.
  • Suljetun järjestelmän tulee olla yhdensuuntainen laakeripesän kanssa pystyasennossa.
  • Levitä putken kierretiivistettä urosliittimeen (ei sisälly) ja kiristä se tuuletusaukkoon. Toista sama toisen urosliittimen kanssa.
  • Liitä osa kupari- tai nailonletkua NPT-liittimiin toimimaan tuuletuslinjana.
  • Säädä kaulus halutulle nestetasolle kuusiokoloavaimella.
  • Täytä laakerikammio päärungon läpi, kunnes se on juuri mittarissa näkyvän optimaalisen nestetason alapuolella.
  • Käytä säiliötä syöttääksesi öljyä oikealle tasolle.
  • Aseta peukalo säiliön juoksuputken päälle, käännä ylösalaisin ja työnnä nokka runkoon, kunnes ylempi valupohja on kauluksen päällä.
  • Kiinnitä ruuvit ylempään valuun ja käynnistä kone.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
TRICO 30205 Suljetun järjestelmän vakiotasoinen voiteluaine, näkömittarilla, 8 unssia. Kapasiteetti | AK7FGK 302058 oz.7 1/16 "- 7 13/16"2 11 / 16 "€153.66
Tarjouspyyntö
TRICO 30210 Closed System Vakiotasoinen öljytin, Näkömittarilla, 16 oz. Kapasiteetti | AK7FGV 3021016 oz.8 7/8 "- 9 5/8"4 1 / 8 "€157.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30203 Suljetun järjestelmän vakiotasoinen voiteluaine, tähtäinmittarilla, 4 unssia. Kapasiteetti
€149.26 / yksikkö