TRI-ARC WLA8SS Sivuportaat telakka 12 askelta 146 tuumaa | AD2ERF 3NUU7

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock -tikkaat 12 askelmaa 146 tuumaa

Tuote: AD2ERF Malli: WLA8SSRistiviite: 3NUU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€519.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuportaan telakat
poistuminenSivuvaihe
Suorittaa loppuunAlumiini
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä12
Kokonaiskorkeus12 '2 "
Kokonaispituus146 "
kokonaisleveys21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Askeleen leveys18 "
Yläosan korkeus11 ft.
Ylhäältä alas aste132 "
Putki Dia.3 / 4 "
Putken seinämän paksuusSCH40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
TRI-ARC WLA6SS Sivuportaiden telakointitikkaat 12 askelta 122 tuumaa | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "€455.46
Tarjouspyyntö
TRI-ARC WLA10SS Sivuportaiden telakointitikkaat 14 askelta 170 tuumaa | AD2ERG 3NUU8 WLA10SS1414 '2 "170 "€710.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock -tikkaat 12 askelmaa 146 tuumaa
€519.49 / yksikkö