TRI-ARC ULK0624 konfiguroitavat 60-tuumaiset jakotikkaat | AA6YUR 15E944

TRI-ARC ULK0624 Muokattavat Crossover-tikkaat, 60 tuuman korkeus

Tuote: AA6YUR Malli: ULK0624Ristiviite: 15E944
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€263.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitava Crossover-tikkaiden jalkasarja
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaalattu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRI-ARC ULK0724 Konfiguroitavat jakotikkaat 70 tuuman korkeudella | AA6YUT 15E945 ULK0724€303.21
Tarjouspyyntö
TRI-ARC ULK0824 konfiguroitavat jakotikkaat, 80 tuuman korkeus | AA6YUU 15E946 ULK0824€321.14
Tarjouspyyntö
TRI-ARC ULK0924 Konfiguroitavat 90-tuumaiset jakotikkaat | AA6YUV 15E947 ULK0924€357.63
Tarjouspyyntö
TRI-ARC ULK0324 Konfiguroitavat jakotikkaat 30 tuuman korkeudella | AB6LUQ 21Y504 ULK0324€221.93
TRI-ARC ULK0424 konfiguroitavat jakotikkaat, 40 tuuman korkeus | AB6LUR 21Y505 ULK0424€213.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC ULK0624 Muokattavat Crossover-tikkaat, 60 tuuman korkeus
€263.21 / yksikkö