TRI-ARC UCL5008242 konfiguroitava ristikkäiden tikkaiden teräs | AA6YTG 15E912

TRI-ARC UCL5008242 Configurable Crossover Ladder Steel

Tuote: AA6YTG Malli: UCL5008242Ristiviite: 15E912
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,456.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Lavan korkeus80 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6106
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCL5005242 konfiguroitavat jakotikkaat 1000 Lb. | AA6YTD 15E909 UCL5005242592 "50 "€1,040.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5006242 konfiguroitavat jakotikkaat keltainen | AA6YTE 15E910 UCL50062426102 "60 "€1,174.87
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5007242 konfiguroitavat jakotikkaat keltainen | AA6YTF 15E911 UCL50072427112 "70 "€1,442.53
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5009242 Konfiguroitavat jakotikkaat hammastettu | AA6YTH 15E913 UCL50092429132 "90 "€1,662.05
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5003242 Konfiguroitavat crossover-tikkaat, joiden leveys on 30 tuumaa | AB6LUA 21Y489 UCL5003242382 "30 "€745.55
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5004242 Konfiguroitava ristikkäiden tikkaiden teräs AB6LUB 21Y490 UCL5004242492 "40 "€861.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL5008242 Configurable Crossover Ladder Steel
€1,456.94 / yksikkö