TRI-ARC KDHD110242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AC2WCU 2NJW6

TRI-ARC KDHD110242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 100 tuuman korkeus

Tuote: AC2WCU Malli: KDHD110242Ristiviite: 2NJW6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,805.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys77 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus136 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDHD106242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AC2WCP 2NJW2 KDHD10624250 "696 "60 "€1,452.54
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD107242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AC2WCQ 2NJW3 KDHD10724257 "7106 "70 "€1,439.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD108242 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AC2WCR 2NJW4 KDHD10824263 "8116 "80 "€1,589.37
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD109242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AC2WCT 2NJW5 KDHD10924270 "9126 "90 "€1,652.12
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD111242 rullatikkaat, koottamaton kaide, 110 tuuman korkeus | AC2WCV 2NJW7 KDHD11124284 "11146 "110 "€2,318.62
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD112242 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AC2WCW 2NJW8 KDHD11224290 "12156 "120 "€1,999.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDHD110242 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 100 tuuman korkeus
€1,805.33 / yksikkö