Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TREGASKISS 401-4-50 Suuttimen kova lukko 1/2 tuumaa | AH8KVT 38VM37

TREGASKISS 401-4-50 Suutin Tough Lock 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8KVT Malli: 401-4-50Ristiviite: 38VM37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Ikävystyttää12.7
Pora Dia.1/2
yhteys StyleNauhaton
KäytettäväksiTregaskiss-robotti CA3, TA3, G2, ThruArm G2, G1 vesijäähdytteiset, automaattiset MIG-aseet, Bernard BTB MIG-pistoolit, 250 ampeerin S-pistooli (TM) MIG-pistooli, TGX MIG-pistoolit, T-ase (TM) vesijäähdytteinen MIG Aseet, puhtaan ilman (TM) savunpoistopistoolit
MateriaaliKupari
Koko1/8 "syvennys
TyyliStandardi
TyyppiVakiovarustus, kapeneva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.yhteys StyleMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
TREGASKISS 401-6-62 Suuttimen kova lukko 5/8 tuumaa | AH8KVH 38VM28 401-6-6215.8755/8NauhatonKupari1/8 "syvennysHeavy DutyRaskas, kapeneva€24.96
TREGASKISS 401-6-75 Suutin kova lukko 3/4 tuumaa | AH8KVJ 38VM29 401-6-7519.0493/4NauhatonKupari1/8 "syvennysHeavy DutyRaskas, kapeneva€24.68
TREGASKISS 401-8-62 Suuttimen kova lukko 5/8 tuumaa | AH8KVK 38VM30 401-8-6215.8755/8NauhatonKupari1/8 "keppiStandardiVakiovarustus, kapeneva€22.79
TREGASKISS 401-81-62 Suuttimen kova lukko 5/8 tuumaa | AH8KVL 38VM31 401-81-6215.8755/8NauhatonKupari1/8 "keppiHeavy DutyRaskas, kapeneva€35.57
TREGASKISS 401-6-50 Suuttimen kova lukko 1/2 tuumaa | AH8KVM 38VM32 401-6-5012.71/2NauhatonKupari1/8 "syvennysHeavy DutyRaskas, kapeneva€27.01
TREGASKISS 401-14-62 Suuttimen kova lukko 5/8 tuumaa | AH8KVN 38VM33 401-14-6215.8755/8kierteitetytKupari1/8 "syvennysHeavy DutyRaskas, kapeneva€41.45
TREGASKISS 401-7-75 Suuttimen kova lukko 3/4 tuumaa | AH8KVP 38VM34 401-7-7519.0493/4NauhatonMessinki1/8 "syvennysHeavy DutyRaskas, kapeneva€27.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TREGASKISS 401-4-50 Suutin Tough Lock 1/2 tuumaa
€21.83 / yksikkö