Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRANSAIR 6636 28 22 Seinäkiinnike 19.05mm | AG6XLN 49K671 / 6636 28 22GR

TRANSAIR 6636 28 22 Asennus seinäteline 19.05 mm

Varastossa
Tuote: AG6XLN Malli: 6636 28 22Ristiviite: 49K671 / 6636 28 22GR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
VäriMusta
Koko kokoaminen1 / 2 "
Putkille OD 119.05mm
MateriaaliKäsitelty messinki / polyamidi
TyyppiSeinäteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302419080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TRANSAIR 6638 25 22 Asennuspalloventtiili 25 mm: lle AG6XLV 49K678 / 6638 25 22GR 6638 25 22Palloventtiili€446.53
TRANSAIR 6653 25 22 06 Jakotukki 22.22mm | AG6XLW 49K679 / 6653 25 22 06GR 6653 25 22 06Moninainen€797.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANSAIR 6636 28 22 Asennus seinäteline 19.05 mm
€207.52 / yksikkö