Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-613 Luokkahuoneen lukko Pronssi Gala Vipu | AH4NRZ 35DZ06

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-613 Luokkahuoneen lukon pronssinen juhlavipu

Varastossa
Tuote: AH4NRZ Malli: FME-2050-RFID-G-613Ristiviite: 35DZ06
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
€1,334.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
Paloluokitus3 tunnissa
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vipu-gaala
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1 / 4 "x 8"
Salvan pituus1 tuuman pultti
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliUra
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NHD 35DX01 FME-2040-RFID-S-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NHE 35DX02 FME-2040-RFID-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2040-RFID-G-626 -luokkalukko Satin Chrome Gala -vipu | AH4NHF 35DX03 FME-2040-RFID-G-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu-gaala€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-S-626 Luokkahuoneen lukko Satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NHK 35DX07 FME-2080-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu Sentinel€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-Q-626 Luokkalukko Satin Chrome Quest Vipu | AH4NHL 35DX08 FME-2080-RFID-Q-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2080-RFID-G-626 Luokkalukko Satin Chrome Gala Lever | AH4NHM 35DX09 FME-2080-RFID-G-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu-gaala€1,634.29
TOWNSTEEL FME-2030-RFID-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NJT 35DX37 FME-2030-RFID-S-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu Sentinel€1,532.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FME-2050-RFID-G-613 Luokkahuoneen lukon pronssinen juhlavipu
€1,334.87 / yksikkö