Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 ligatuurinkestävä sylinterimäinen nukke | AH8HCN 38TJ23

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 ligatuurinkestävä sylinterimäinen nukke

Varastossa
Tuote: AH8HCN Malli: CRX-K-72-630Ristiviite: 38TJ23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€812.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä sylinterimäinen
ADA-yhteensopivaEi
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahvan tyyppiNuppi
Nupin materiaaliTeräs
Lukitustoimintotutti
Avainten määrä0
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1 3/4 "- 2"
TyyliCRX-nuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvainten määräNastatHinta
TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Ligatuuria kestävä sylinterimäinen turvapaikka | AH8HCL 38TJ21 CRX-K-87-63026€1,150.59
TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Ligatuurinkestävä sylinterimäinen luokkahuone | AH8HCM 38TJ22 CRX-K-110-63026€1,150.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-72-630 ligatuurinkestävä sylinterimäinen nukke
€812.19 / yksikkö