Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104529 Lattiamerkintänauha Nuoli 2 tuumaa 5 tuumaa L Pk52 | AA3YQW 11Z132

TOUGHSTRIPE 104529 Lattiamerkintäteippi, nuoli 2 tuumaa 5 tuumaa L Pk52

Varastossa
Tuote: AA3YQW Malli: 104529Ristiviite: 11Z132

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Pituus5"
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
Shapenuoli
Paksuus2 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
TOUGHSTRIPE 104526 Lattiamerkintänauha Nuoli 2 tuumaa 5 tuumaa L Pk52 | AA3YQV 11Z131 104526punainen5"2"€253.82
TOUGHSTRIPE 104413 Lattiamerkintanauha Nuoli 2 tuumaa L Vihreä - Pakkaus 100 | AA3YQY 11Z134 104413Vihreä5"2"€243.86
TOUGHSTRIPE 104414 Lattiamerkintänauha Nuoli 2 tuumaa W sininen - 100 kpl pakkaus | AA3YRA 11Z136 104414sininen5"2"€243.86
TOUGHSTRIPE 104412 Lattiamerkintänauha Nuoli 2 tuumaa W punainen - 100 kpl pakkaus | AA3YRB 11Z137 104412punainen5"2"€243.86
TOUGHSTRIPE 104417 Lattiamerkintänauha Nuoli 2 tuumaa W valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA3YRC 11Z138 104417Valkoinen5"2"€252.79
TOUGHSTRIPE 104420 Lattiamerkintanauha Nuoli 3 tuumaa W Musta - 100 kpl: n pakkaus | AA3YRE 11Z140 104420sininen8"3"€325.68
TOUGHSTRIPE 104419 Lattiamerkintanauha Nuoli 3 tuumaa L Vihreä - Pakkaus 100 | AA3YRF 11Z141 104419Vihreä8"3"€325.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104529 Lattiamerkintäteippi, nuoli 2 tuumaa 5 tuumaa L Pk52
€253.82 / yksikkö