Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGHSTRIPE 104407 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1 / 2 tuumaa vihreä - 10 kpl pakkaus | AA3YRU 11Z153

TOUGHSTRIPE 104407 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1/2 tuumaa vihreä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3YRU Malli: 104407Ristiviite: 11Z153

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriVihreä
Pituus10 "
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.0-130 astetta F
ShapeJalka
Paksuus2 milj.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGHSTRIPE 104410 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1 / 2 tuumaa musta - pakkaus 10 | AA3YRR 11Z151 104410Musta€77.25
TOUGHSTRIPE 104408 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1 / 2 tuumaa musta - pakkaus 10 | AA3YRT 11Z152 104408sininen€77.25
TOUGHSTRIPE 104406 Lattiamerkintateippi 3-1/2 tuumaa punainen - 10 kpl | AA3YRV 11Z154 104406punainen€77.25
TOUGHSTRIPE 104411 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1 / 2 tuumaa valkoinen - pakkaus 10 | AA3YRW 11Z155 104411Valkoinen€77.25
TOUGHSTRIPE 104409 Lattiamerkintateippi 3-1/2 tuumaa keltainen - 10 kpl: n pakkaus | AA3YRX 11Z156 104409Keltainen€77.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGHSTRIPE 104407 Lattiamerkintänauhan jalka 3-1/2 tuumaa vihreä - 10 kpl pakkaus
€77.25 / yksikkö