TOUGH GUY TG-SCD-2633 HGR Roskakori 35 gallonaa Vihreä | AG4JYP 34AU87

TOUGH GUY TG-SCD-2633 HGR Roskakori 35 gallonaa vihreä

Varastossa
Tuote: AG4JYP Malli: TG-SCD-2633 HGRRistiviite: 34AU87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,592.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Pohja Dia.26 "
Koko35 gal.
VäriVihreä
Syvyys26 "
Halkaisija26 "
Suorittaa loppuunUV-suoja, jauhemaalattu
Korkeus42 "
Pituus26 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Aukkojen määrä1
Valinnainen vuori35-049 GF
ShapePyöreä
ylinKuomu
SuunnitteluKuomu
Yläkuva.26 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7323940000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY TG-SCD-2633 COF Roskakori 35 gallonaa Ruskea | AG4JYN 34AU86 TG-SCD-2633 COFRuskea€2,592.54
TOUGH GUY TG-SCD-2633 BLK Roskakori 35 gallonaa Musta | AG4KAQ 34AU85 TG-SCD-2633 BLKMusta€2,592.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY TG-SCD-2633 HGR Roskakori 35 gallonaa vihreä
€2,592.54 / yksikkö