Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY SP060 Savu- ja nokisienisäiliö 3 tuumaa L 6 tuumaa | AC3CXC 2RMZ8

TOUGH GUY SP060 Savu- ja nokisieni rusketus 3 tuumaa L 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3CXC Malli: SP060Ristiviite: 2RMZ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu ja nokisieni
hiovaKyllä
VäriRusketus
Pituus3"
MateriaaliKumi
Paksuus1.5 "
KäytössäSavu / noki
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY SP060 Savu- ja nokisieni rusketus 3 tuumaa L 6 tuumaa leveys
€22.18 / yksikkö