Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 78408 vetolasta musta 8 tuuman pituus neopreenikumia AD2GGL 3PCA4

TOUGH GUY 78408 Squeegee Musta 8 tuuman pituus neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AD2GGL Malli: 78408Ristiviite: 3PCA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi-vetolasta
Terän korkeus3"
Terän pituus8"
Terän materiaaliNeopreeni
Terän tyyliPyöreä
VäriMusta
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1EUC2 -käsipesu | AA9RLU 1EUC210.5 "SilikoniSuoraanMusta ja punainenpolypropeeni€23.69
TOUGH GUY 78409 Vetolastan musta 8 tuuman pituus neopreenikumia AD2GGM 3PCA5 784098"NeopreeniNeliöMustaAlumiini€187.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 78408 Squeegee Musta 8 tuuman pituus neopreenikumi
€120.45 / yksikkö