Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XE77 -käsilaukun pidike sininen 10l x 4-1 / 2in. W | AF2QXR

TOUGH GUY 6XE77 käsityynyn pidike Sininen 10l x 4-1/2in. W

Varastossa
Tuote: AF2QXR Malli: 6XE77

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädensijapidike
hiovaKevyt painava
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Pituus10 "
MateriaaliPoly sekoitus
Paksuus1"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XE77 käsityynyn pidike Sininen 10l x 4-1/2in. W
€32.96 / yksikkö