Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVY3 Luuta kahva Bamwood Natural 38 tuuman pituus | AF2BJU

TOUGH GUY 6PVY3 luudan kahva Bamwood Natural 38 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2BJU Malli: 6PVY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBroom kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliPuu
VäriLuonnollinen
Pituus38 "
MateriaaliBamwood

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 6PVY4 Luuta kahva Bamwood Natural 38 tuuman pituus | AF2BJV 6PVY4€23.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVY3 luudan kahva Bamwood Natural 38 tuuman pituus
€15.78 / yksikkö