Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6PVY2 Kotitalouksien luudan pää 13 tuuman kokonaispituus maissi / kuitu | AF2BJT

TOUGH GUY 6PVY2 Kotitalousluudan pää, 13 tuuman kokonaispituus maissi/kuitu

Varastossa
Tuote: AF2BJT Malli: 6PVY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotitalouden luuta pää
HaponkestäväEi
Harjaksen väriLuonnollinen
HarjasmateriaaliMaissi / kuitu
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kokonaispituus18 "
Pyyhkäise kasvot13 "
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjasmateriaaliLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 6PVY1 Kotitalouksien luudan pää 12 tuuman kokonaispituus 100 maissi | AF2BJR 6PVY1100% maissi9.75 "€20.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6PVY2 Kotitalousluudan pää, 13 tuuman kokonaispituus maissi/kuitu
€15.29 / yksikkö