Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6DMY4 laajennettava pöly 52 tuumaa - 84 tuumaa polypropeenivillaa | AE8KQF

TOUGH GUY 6DMY4 jatkettava Duster 52-84 tuumainen polypropeenivilla

Varastossa
Tuote: AE8KQF Malli: 6DMY4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava Duster
VäriMonivärinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi ja metalli
Kahva tyylikiinteä
PäämateriaaliPoly Villa
pään leveys4.5 "
Pituus52 "- 84"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6DMY4 jatkettava Duster 52-84 tuumainen polypropeenivilla
€19.54 / yksikkö