Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6DML6 putkimoppi pieni vihreä 11 tuumaa | AE8KNT

TOUGH GUY 6DML6 putkimoppi pieni vihreä 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KNT Malli: 6DML6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkainen moppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriVihreä
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva painoHinta
TOUGH GUY 6DML3 putkimoppi pieni sininen 11 tuumaa | AE8KNP 6DML3sininen8-16 oz.€26.60
TOUGH GUY 6DML7 Tube Mop Medium Green 14 tuumaa | AE8KNU 6DML7Vihreä16-20 oz.€30.61
TOUGH GUY 6DML8 putkimoppi iso vihreä 18 tuumaa | AE8KNV 6DML8Vihreä24-32 oz.€42.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6DML6 putkimoppi pieni vihreä 11 tuumaa
€26.60 / yksikkö