Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 5UYF7 Push Broom polystyreeni 14 tuuman kokonaispituus | AE6TPT

TOUGH GUY 5UYF7 Push Broom polystyreeni 14 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE6TPT Malli: 5UYF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko14 "
Harjaksen väriHarmaa
HarjasmateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus14 "
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 5UYF6 Push Broom polystyreeni 18 tuumaa kokonaispituus | AE6TPR 5UYF618 "18 "€27.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 5UYF7 Push Broom polystyreeni 14 tuuman kokonaispituus
€24.18 / yksikkö