Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 57372 korvaava nokkasarja 1/8 tuuman pituus | AD3HLN 3ZHN6

TOUGH GUY 57372 Vaihtonokkasarja, 1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD3HLN Malli: 57372Ristiviite: 3ZHN6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava nokkasarja
Terän pituus1 / 8 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyliPyöreä reuna
VäriHarmaa
FDA-yhteensopivaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
TOUGH GUY 57371 korvaava nokkasarja 1/16 tuuman pituus | AD3HLM 3ZHN5 573711 / 16 "€42.83
TOUGH GUY 57374 korvaava nokkasarja 1/4 tuuman pituus | AD3HLP 3ZHN7 573741 / 4 "€42.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 57372 Vaihtonokkasarja, 1/8 tuuman pituus
€48.54 / yksikkö