Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4YKK5 Ruokalaatuinen roskakori voi olla sininen | AE2MXA

TOUGH GUY 4YKK5 elintarvikeluokan roskakori, sininen

Varastossa
Tuote: AE2MXA Malli: 4YKK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalaatuinen roskakori
Värisininen
Halkaisija22 "
Sopii kontin kokoon20, 22, 25, 30 gal.
Korkeus2"
Materiaalipolyeteeni
Avautuva sulkutyyppinapsauttaa
ShapePyöreä
SuunnitteluTasainen
TyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSopii kontin kokoonHinta
TOUGH GUY 4YKK3 -ruoka-astia voi olla vihreää | AE2MWY 4YKK3Vihreä22 "20, 22, 25, 30 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKK4 Ruokalaatuinen roskakori voi olla vihreä | AE2MWZ 4YKK4Vihreä25.125 "35, 40, 45, 50, 55 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKK6 Ruokalaatuinen roskakori sininen | AE2MXB 4YKK6sininen25.125 "35, 40, 45, 50, 55 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKK7 Ruokaluokan roskakori voi olla punainen | AE2MXC 4YKK7punainen22 "20, 22, 25, 30 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKK8 Ruokaluokan roskakori voi olla punainen | AE2MXD 4YKK8punainen25.125 "35, 40, 45, 50, 55 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKK9 Ruokalaatuinen roskakori valkoinen | AE2MXE 4YKK9Valkoinen22 "20, 22, 25, 30 gal.€83.11
TOUGH GUY 4YKL1 elintarvikelaatikon roskakori, valkoinen | AE2MXF 4YKL1Valkoinen25.125 "35, 40, 45, 50, 55 gal.€83.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4YKK5 elintarvikeluokan roskakori, sininen
€83.11 / yksikkö