TOUGH GUY 4YKK1 Elintarvikekäyttöinen jäteastia 34-1/2 tuuman korkeus | AE2MWW

TOUGH GUY 4YKK1 Elintarvikekäyttöinen jätesäiliö, korkeus 34-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2MWW Malli: 4YKK1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka-asteen jätesäiliö
Pohja Dia.18 "
Koko50 gal.
VäriMusta
Halkaisija25.25 "
Korkeus34.5 "
Materiaalipolyeteeni
MuotoPyöreä
Yläkuva.25 "
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.309
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusMuotoLeveysHinta
TOUGH GUY 4YKD3 Ruokalaatuinen jätesäiliö 18-3 / 4 tuuman korkeus | AE2MUP 4ykd320 gal.Vihreä22 "18.75 "Pyöreä-€531.56
TOUGH GUY 4YKD4 Ruokalaatuinen jätesäiliö 20-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUQ 4ykd422 gal.Vihreä22 "20.25 "Pyöreä-€531.56
TOUGH GUY 4YKD5 Ruokalaatuinen jätesäiliö 22-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUR 4ykd525 gal.Vihreä22 "22.25 "Pyöreä-€531.56
TOUGH GUY 4YKD6 Ruokalaatuinen jätesäiliö 24-3 / 4 tuuman korkeus | AE2MUT 4ykd630 gal.Vihreä22 "24.75 "Pyöreä-€683.46
TOUGH GUY 4YKD7 Ruokalaatuinen jätesäiliö 29 tuuman korkeus | AE2MUU 4ykd735 gal.Vihreä25 "29 "Pyöreä-€630.00
TOUGH GUY 4YKD8 Ruokalaatuinen jätesäiliö 30-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUV 4ykd840 gal.Vihreä25 "30.25 "Pyöreä-€630.00
TOUGH GUY 4YKD9 Ruokalaatuinen jätesäiliö 32-1 / 4 tuuman korkeus | AE2MUW 4ykd945 gal.Vihreä25.125 "32.25 "Pyöreä-€630.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4YKK1 Elintarvikekäyttöinen jätesäiliö, korkeus 34-1/2 tuumaa
€630.00 / yksikkö