Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4UAV3 -paikkojen kierrätyskorkki 23 gallonan sininen | AD9QCH

TOUGH GUY 4UAV3 Paper Slot Recycling Top 23 Gallon Blue

Varastossa
Tuote: AD9QCH Malli: 4UAV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperikorttipaikan kierrätys alkuun
Värisininen
Sopii kontin kokoon23 Gal.
Korkeus2.625 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus21.5 "
merkinnätPaperi
Materiaalipolypropeeni
Kokonaissyvyys21.5 "
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluTasainen
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4UAV3 Paper Slot Recycling Top 23 Gallon Blue
€19.58 / yksikkö