Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4KNC5 Push Broom Polypropyleenin urakoitsijan luuta | AD8JRF

TOUGH GUY 4KNC5 Työntöluuta Polypropeenista urakoitsijan luuta

Varastossa
Tuote: AD8JRF Malli: 4KNC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko30 "
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiUrakoitsija Broom
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PYV3 Push Broom Ruskea Palmyra Urakoitsija Broom | AC3AQY 2PYV3Kyllä24 "Musta, RuskeaRuskea PalmyraPuolipehmeä4"€35.33
TOUGH GUY 4GU67 Push Broom Musta / harmaa Synteettinen urakoitsijan luuta | AD7WDB 4GU67Ei24 "Harmaa, mustaMusta / harmaa merkitty synteettinenPuolipehmeä3"€36.88
TOUGH GUY 4GU68 Push Broom Sininen polypropeenirakentajan luuta | AD7WDC 4GU68Ei24 "sininenSininen polypropeeniKarkea3"€35.02
TOUGH GUY 4KNC2 Push-luudan polypropeeni 24 tuumaa | AD8JRC 4KNC2Ei24 "HarmaapolypropeeniTasoita3"€37.34
TOUGH GUY 4KNC3 Push Broom Polypropyleenin urakoitsija Broom | AD8JRD 4KNC3Ei30 "Harmaa, mustapolypropeeniPuolipehmeä3"€47.20
TOUGH GUY 4KNC4 Push Broom - polypropeenirakentajan luuta | AD8JRE 4KNC4Ei24 "KastanjanruskeapolypropeeniKarkea3.25 "€9.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4KNC5 Työntöluuta Polypropeenista urakoitsijan luuta
€46.13 / yksikkö