Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 4JMZ4 Paperinen roskapussi - pakkaus 5 | AD8ERU

TOUGH GUY 4JMZ4 Paperi ulkokäyttöön tarkoitettu roskakori - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8ERU Malli: 4JMZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutdoor Roskakori
Laukut / rulla / pakkaus5
Koko30 gal.
VäriRuskea
Korkeus35 "
Pituus35 "
MateriaaliPaperi
Max. Ladata80 lb
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi4819300020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 4JMZ4 Paperi ulkokäyttöön tarkoitettu roskakori - 5 kpl pakkaus
€9.29 /pakkaus