Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 47417GR taikasauva kapenevalla kahvasovittimella | AD3HLE 3ZHL7

TOUGH GUY 47417GR Magic-lastalla kartiokahvasovittimella

Varastossa
Tuote: AD3HLE Malli: 47417GRRistiviite: 3ZHL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaika lastalla
KahvaTeräs ja kumi kahva
Kahvan muotoiluKartiomainen pistorasia
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus3.5 "
Pituus7"
MateriaaliKumi ja poly
TyyppiSuora terä
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kartiokahvan sovittimella

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 47417GR Magic-lastalla kartiokahvasovittimella
€55.03 / yksikkö