Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 423H97 Vesiletku, 50 jalkaa x 1/2 tuumaa, PVC, 100 psi, valkoinen | CD3VJE

TOUGH GUY 423H97 vesiletku, halkaisija 50 jalkaa x 1/2 tuumaa, PVC, 100 psi, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD3VJE Malli: 423H97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine Duty -vesiletku
YhteysGHT
KytkentämateriaaliAlumiini
Gallonaa tunnissa500
Letkun väriValkoinen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliPVC
Suurin paine100 psi
Ply: n määrä4
Käyttölämpötila.90-astetta F
TyyppiVesiletku
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Hinta
TOUGH GUY 423H98 Vesiletku, 50 jalkaa x 5/8 tuumaa, PVC, 100 psi, valkoinen | CD3WVH 423H985 / 8 "€40.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 423H97 vesiletku, halkaisija 50 jalkaa x 1/2 tuumaa, PVC, 100 psi, valkoinen
€31.97 / yksikkö