Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ZJE1 -lattiaharja, 56 tuumaa kokonaispituus 11 tuumaa. Trim L | AD3HPD

TOUGH GUY 3ZJE1-lattiaharja 56 tuumaa kokonaispituus 11 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AD3HPD Malli: 3ZJE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Kahva Dia.1-1 / 8 "
kahvan pituus42 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot10 "
Leikkauksen pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.053
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9603908010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ZJE1-lattiaharja 56 tuumaa kokonaispituus 11 tuumaa. Leikkaa L
€18.86 / yksikkö