Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3XFZ8 Looped End Dust Mop 48 tuuman vihreä | AD3AHH

TOUGH GUY 3XFZ8 silmukkapäinen pölymoppi 48 tuumaa vihreä

Varastossa
Tuote: AD3AHH Malli: 3XFZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
PestäväKyllä
Pituus48 "
MateriaaliPuuvilla / polyesteri
AvaustyyppiAukko
kerros2
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaalikerrosHinta
TOUGH GUY 1TZB9 Pölynimurin koko 18 tuumaa keltainen | AB3KYM 1TZB9Keltainen18 "Puuvilla / polyesteri4€12.95
TOUGH GUY 1TZC1 Pölynimurin koko 24 tuumaa keltainen | AB3KYN 1TZC1Keltainen24 "Puuvilla / polyesteri4€28.47
TOUGH GUY 1TZC2 Pölynimurin koko 36 tuumaa keltainen | AB3KYP 1TZC2Keltainen36 "Puuvilla / polyesteri4€22.84
TOUGH GUY 1TZC3 Pölynimurin koko 48 tuumaa keltainen | AB3KYQ 1TZC3Keltainen48 "Puuvilla / polyesteri4€43.69
TOUGH GUY 1TZC4 Pölynimurin koko 18 tuumaa sininen | AB3KYR 1TZC4sininen18 "Puuvilla / polyesteri4€13.24
TOUGH GUY 1TZC5 Pölynimurin koko 24 tuumaa sininen | AB3KYT 1TZC5sininen24 "Puuvilla / polyesteri4€31.08
TOUGH GUY 1TZC6 pölymoppi koko 36 tuumaa sininen | AB3KYU 1TZC6sininen36 "Puuvilla / polyesteri4€43.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3XFZ8 silmukkapäinen pölymoppi 48 tuumaa vihreä
€56.70 / yksikkö