Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZC4 Pölynimurin koko 18 tuumaa sininen | AB3KYR

TOUGH GUY 1TZC4 pölymoppi, koko 18 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB3KYR Malli: 1TZC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväKyllä
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla / polyesteri
AvaustyyppiAukko
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaalikerrosHinta
TOUGH GUY 1TZB9 Pölynimurin koko 18 tuumaa keltainen | AB3KYM 1TZB9Keltainen18 "Puuvilla / polyesteri4€12.95
TOUGH GUY 1TZC1 Pölynimurin koko 24 tuumaa keltainen | AB3KYN 1TZC1Keltainen24 "Puuvilla / polyesteri4€28.47
TOUGH GUY 1TZC2 Pölynimurin koko 36 tuumaa keltainen | AB3KYP 1TZC2Keltainen36 "Puuvilla / polyesteri4€22.84
TOUGH GUY 1TZC3 Pölynimurin koko 48 tuumaa keltainen | AB3KYQ 1TZC3Keltainen48 "Puuvilla / polyesteri4€43.69
TOUGH GUY 1TZC5 Pölynimurin koko 24 tuumaa sininen | AB3KYT 1TZC5sininen24 "Puuvilla / polyesteri4€31.08
TOUGH GUY 1TZC6 pölymoppi koko 36 tuumaa sininen | AB3KYU 1TZC6sininen36 "Puuvilla / polyesteri4€43.42
TOUGH GUY 1TZC7 Pölynimurin koko 48 tuumaa sininen | AB3KYV 1TZC7sininen48 "Puuvilla / polyesteri4€61.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZC4 pölymoppi, koko 18 tuumaa, sininen
€13.24 / yksikkö