Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3U775 Push Broom Black Tampico / wire Center - erikoisharja | AD2TQH

TOUGH GUY 3U775 Push Broom Musta Tampico/lanka keskimmäinen erikoisharja

Varastossa
Tuote: AD2TQH Malli: 3U775

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko18 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliMusta Tampico / Wire Center
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiErikoislattiaharja
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6422
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHinta
TOUGH GUY 3U776 Push Broom Black Tampico / wire Center - erikoisharja | AD2TQJ 3U77624 "€40.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U775 Push Broom Musta Tampico/lanka keskimmäinen erikoisharja
€37.34 / yksikkö