TOUGH GUY 3U591 Rags Terry Cloth Assort. Väri S 25lb laatikko | AD2TND

TOUGH GUY 3U591 Rags Terry Cloth -lajitelma. Väri S 25lb Box

Varastossa
Tuote: AD2TND Malli: 3U591

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumput
VäriValikoima
MateriaaliKierrätetty frotee
Pakkauskoko25 paunaa
PakkaustyyppiLaatikko
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.033
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliHinta
TOUGH GUY 3U586 New Sheet Rags Puuvilla 25 Lb. Laatikko | AD2TMZ 3U586ValkoinenUudet arkutPuuvilla€180.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U591 Rags Terry Cloth -lajitelma. Väri S 25lb Box
€117.68 / yksikkö