TOUGH GUY 3U586 New Sheet Rags Puuvilla 25 Lb. Laatikko | AD2TMZ

TOUGH GUY 3U586 Uudet lakanat, puuvilla 25 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AD2TMZ Malli: 3U586

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudet arkut
VäriValkoinen
MateriaaliPuuvilla
Pakkauskoko25 paunaa
PakkaustyyppiLaatikko
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3435
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliHinta
TOUGH GUY 3U591 Rags Terry Cloth Assort. Väri S 25lb laatikko | AD2TND 3U591ValikoimaLumputKierrätetty frotee€117.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U586 Uudet lakanat, puuvilla 25 Lb. Laatikko
€180.42 / yksikkö