TOUGH GUY 3U590 Puuvillapyyhkeet 25 Lb. Laatikko | AD2TNC

TOUGH GUY 3U590 Pyyhimisliinat Puuvilla 25 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AD2TNC Malli: 3U590

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhkeet
VäriValikoima
MateriaaliKierrätettyä kudottua puuvillaa
Pakkauskoko25 paunaa
PakkaustyyppiLaatikko
Pakkaukset tapausta kohti1
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.195
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6307102005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3U590 Pyyhimisliinat Puuvilla 25 Lb. Laatikko
€96.04 / yksikkö