Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ECY9 Kattilan harjan halkaisija 2 1/2 x 5 Pituus 9 1/2 | AC8VPX

TOUGH GUY 3ECY9 Kattilan harjan halkaisija 2 1/2 x 5 Pituus 9 1/2

Varastossa
Tuote: AC8VPX Malli: 3ECY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHevosenkengän kattoharja
Harja Dia.2-1 / 2 x 5 "
Harjan pituus5"
Täytä tyyppiKarkaistu lanka
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus9.5 "
TyyppiKaksinkertainen kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ECY9 Kattilan harjan halkaisija 2 1/2 x 5 Pituus 9 1/2
€100.94 / yksikkö