Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3ECY4 -uuniharjan halkaisija 1-2 tuumaa, pituus 42 tuumaa | AC8VPR

TOUGH GUY 3ECY4-uuniharjan halkaisija 1–2 tuumaa, pituus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8VPR Malli: 3ECY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuniharja
Harja Dia.1 - 2 "
Harjan pituus7"
Täytä tyyppiLuonnollinen harja
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus35 "
Kahvan tyyppiVaijerikahva 1 "renkaalla
Kokonaispituus42 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 3ECX6 Uuniharjan halkaisija 2 tuuman pituus 24 tuumaa | AC8VPJ 3ECX62"6"Harjas18 "Puinen ja kierretty lankaJääkaapin kelaharja24 "€14.57
TOUGH GUY 3ECX7 Uuniharjan halkaisija 2 1/4 tuuman pituus 24 tuumaa | AC8VPK 3ECX72-1 / 4 "7"Poly17 "Puinen ja kierretty lankaJääkaapin kelaharja24 "€14.37
TOUGH GUY 3ECX8 Uuniharjan halkaisija 3/4 - 1 1/2 pituus 28 | AC8VPL 3ECX83/4 x 1-1/2"12 "Synteettinen15 "PuinenJääkaapin kelaharja28 "€15.88
TOUGH GUY 3ECX9 Uuniharjan halkaisija 3/4 - 1 1/2 pituus 28 | AC8VPM 3ECX93/4 x 1-1/2"12 "Poly22 "Puinen ja kierretty lankaJääkaapin kelaharja28 "€15.88
TOUGH GUY 3ECY3 -uuniharjan halkaisija 1/2 - 1 pituus 36 | AC8VPQ 3ECY31/2 x 1 "7"Luonnollinen harja29 "Puinen ja kierretty lankaUuniharja36 "€15.19
TOUGH GUY 3ECY5 Uuniharjan halkaisija 1-2 tuumaa, pituus 21 tuumaa | AC8VPT 3ECY51 - 2 "7"Luonnollinen harja14 "Vaijerikahva 1 "renkaallaUuniharja21 "€15.49
TOUGH GUY 3ECY6 Uuniharjan halkaisija 1/2 - 1 pituus 21 | AC8VPU 3ECY61/2 x 1 "7"Luonnollinen harja14 "Puinen ja kierretty lankaUuniharja21 "€16.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3ECY4-uuniharjan halkaisija 1–2 tuumaa, pituus 42 tuumaa
€16.89 / yksikkö