Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 3A340 muurausharja valkoinen | AC8GKA

TOUGH GUY 3A340 muurausharja valkoinen

Varastossa
Tuote: AC8GKA Malli: 3A340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausharja
VäriValkoinen
rakentaminenPuukahva, lohko
Pituus6.5 "
Palojen lukumäärä1
Koko6-1/2 x 3-1/2"
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tampico-harjakset

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 3A340 muurausharja valkoinen
€16.73 / yksikkö