Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 35WT50 kaksoisruiskupullo 0.5 L valkoinen / sininen | AH6CUR

TOUGH GUY 35WT50 Dual Spray Bottle 0.5L valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AH6CUR Malli: 35WT50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisruiskupullo
VäriValkoinen / Sininen
painamistaEi
MateriaaliMuovi
Koko0.5L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 35WT51 kaksoisruiskupullo 0.5 L valkoinen / vihreä | AH6CUT 35WT51Valkoinen / VihreäMuovi0.5L€33.14
TOUGH GUY 35WT52 kaksoisruiskupullo 0.5 L valkoinen / keltainen | AH6CUU 35WT52Valkoinen / KeltainenMuovi0.5L€33.14
TOUGH GUY 35WT53 kaksoisruiskupullo 0.5 L valkoinen / punainen | AH6CUV 35WT53Valkoinen / PunainenKorkean tiheyden polyeteeni0.5L€33.14
TOUGH GUY 35WT54 kaksoisruiskupullo 1L valkoinen / sininen | AH6CUW 35WT54Valkoinen / SininenMuovi1L€38.14
TOUGH GUY 35WT55 kaksoisruiskupullo 1L valkoinen / vihreä | AH6CUX 35WT55Valkoinen / VihreäMuovi1L€38.14
TOUGH GUY 35WT56 kaksoisruiskupullo 1L valkoinen / keltainen | AH6CUY 35WT56Valkoinen / KeltainenMuovi1L€38.14
TOUGH GUY 35WT57 kaksoisruiskupullo 1L valkoinen / punainen | AH6CUZ 35WT57Valkoinen / PunainenMuovi1L€38.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 35WT50 Dual Spray Bottle 0.5L valkoinen/sininen
€33.14 / yksikkö