Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 32UV06 mikrokuitupyyhe oranssi 12 x 12 tuuman PK12 | AH3LLR

TOUGH GUY 32UV06 mikrokuitupyyhe oranssi 12 x 12 tuumaa PK12

Varastossa
Tuote: AH3LLR Malli: 32UV06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuitupyyhe
VäriOranssi
Materiaalimikrokuituliina
Koko12 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 32UV02 Mikrokuitupyyhe punainen 12 x 12 tuumaa PK12 | AH3LLM 32UV02punainen12 "x 12"12€23.19
TOUGH GUY 32UV03 mikrokuitupyyhe vaaleanvihreä 12 x 12 tuuman PK12 | AH3LLN 32UV03Vihreä12 "x 12"12€21.98
TOUGH GUY 32UV04 Mikrokuitupyyhe keltainen 12 x 12 tuumaa PK12 | AH3LLP 32UV04Keltainen12 "x 12"12€23.59
TOUGH GUY 32UV05 mikrokuitupyyhe sininen 12 x 12 tuuman PK12 | AH3LLQ 32UV05sininen12 "x 12"12€20.69
TOUGH GUY 32UV07 mikrokuitupyyhe valkoinen 12 x 12 tuuman PK12 | AH3LLT 32UV07Valkoinen12 "x 12"12€20.65
TOUGH GUY 32UV08 Mikrokuitupyyhe vaaleanpunainen 12 x 12 tuumaa PK12 | AH3LLU 32UV08Vaaleanpunainen12 "x 12"12€19.02
TOUGH GUY 32UV09 Mikrokuitupyyhe valkoinen 16 x 16 tuumaa PK12 | AH3LLV 32UV09Valkoinen16 "x 16"12€40.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 32UV06 mikrokuitupyyhe oranssi 12 x 12 tuumaa PK12
€19.02 /pakkaus