Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 31DL06 Roskapussit 44 gallonaa 3.0 mil PK25 | AG2BJK

TOUGH GUY 31DL06 Roskapussit 44 gallonaa 3.0 mil PK25

Varastossa
Tuote: AG2BJK Malli: 31DL06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaalan eristyspussi
Laukut / rulla / pakkaus5/5
Koko44 gal.
Väripunainen
Korkeus50 "
Pituus50 "
MateriaaliLLDPE
Max. Ladata120 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriKorkeusPituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 31DK87 Roskakassit 10 gallonaa 12 mikronia PK1000 | AG2BHR 31 DK87Keskikokoinen50/2010 gal.12 mikronia24 "punainen24 "24 "1000€109.95
TOUGH GUY 31DK88 Roskakassit 33 gallonaa 14 mikronia PK250 | AG2BHT 31 DK88Raskas25/1033 gal.14 mikronia33 "punainen40 "40 "250€101.10
TOUGH GUY 31DK89 Roskalaukut 33 gallonaa 16 mikronia PK250 | AG2BHU 31 DK89Raskas25/1033 gal.16 mikronia33 "sininen40 "40 "250€101.10
TOUGH GUY 31DK91 Roskakassit 44 gallonaa 16 mikronia PK200 | AG2BHV 31 DK91Raskas25/844 gal.16 mikronia37 "Keltainen50 "50 "200€112.21
TOUGH GUY 31DK92 Roskakassit 45 gallonaa 16 mikronia PK200 | AG2BHW 31 DK92Raskas25/845 gal.16 mikronia40 "punainen48 "48 "200€116.50
TOUGH GUY 31DK93 Roskalaukut 10 gallonaa 1.2 mil PK250 | AG2BHX 31 DK93Erittäin raskas25/1010 gal.1.2 milj.24 "punainen24 "24 "250€61.85
TOUGH GUY 31DK94 Roskakassit 15 gallonaa 1.3 mil PK200 | AG2BHY 31 DK94Erittäin raskas25/815 gal.1.3 milj.24 "punainen33 "33 "200€117.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 31DL06 Roskapussit 44 gallonaa 3.0 mil PK25
€55.15 /pakkaus