TOUGH GUY 31DK57 roskakoripussi, musta 42-1 / 2 tuuman leveys x 48 tuuman pituus PK100 | AH3CJK

TOUGH GUY 31DK57 Roskakori musta 42-1/2 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus PK100

Varastossa
Tuote: AH3CJK Malli: 31DK57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetyt roskapussit
Laukut / rulla / pakkaus10/10
Koko56 gal.
SulkemistyyppiEi eristetty
VäriperheMusta
Korkeus48 "
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni (LLDPE)
Max. Ladata80 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys42.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.369
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)59.06
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • % Kierrätettyä sisältöä: 70% jälkikäyttäjä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusLaukut / rulla / pakkausKokoPaksuusLeveysVäriperheKorkeusMax. LadataPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 31DK53 roskakori musta 24 tuuman leveys x 32 tuuman pituus PK250 | AH3CJF 31 DK53Erittäin raskas25/1010 gal.1 milj.24 "Musta32 "60 lb250€79.56
TOUGH GUY 31DK54 roskakoripussi musta 30 tuuman leveys x 36 tuuman pituus PK125 | AH3CJG 31 DK54Erittäin raskas25/520-30 gal.1.5 milj.30 "Musta36 "80 lb125€83.97
TOUGH GUY 31DK55 Roskakori musta 33 tuuman leveys x 39 tuuman pituus PK125 | AH3CJH 31 DK55Erittäin raskas25/533 gal.1.5 milj.33 "Musta39 "80 lb125€97.70
TOUGH GUY 31DK56 roskakori musta 40 tuuman leveys x 46 tuuman pituus PK125 | AH3CJJ 31 DK56Erittäin raskas25/540-45 gal.1.5 milj.40 "Musta46 "80 lb125€121.20
TOUGH GUY 31DK58 roskakori musta 38 tuuman leveys x 58 tuuman pituus PK100 | AH3CJL 31 DK58Erittäin raskas10/1060 gal.1.5 milj.38 "Musta58 "80 lb100€91.94
TOUGH GUY 31DK59 roskakori musta 40 tuuman leveys x 46 tuuman pituus PK100 | AH3CJM 31 DK59Erittäin raskas10/1040-45 gal.2 milj.40 "Musta46 "90 lb100€130.20
TOUGH GUY 31DK60 roskakoripussi musta 42-1 / 2 tuuman leveys x 48 tuuman pituus PK100 | AH3CJN 31 DK60Erittäin raskas10/1056 gal.2 milj.42.5 "Musta48 "90 lb100€107.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 31DK57 Roskakori musta 42-1/2 tuumaa leveys x 48 tuumaa pituus PK100
€110.78 /pakkaus