Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 30LU83 märkä moppi puuvilla / viskoosi / polyesteri 5 tuuman sininen | AF9NTR

TOUGH GUY 30LU83 Wet Mop Puuvilla/rayon/polyesteri 5 tuumaa Sininen

Varastossa
Tuote: AF9NTR Malli: 30LU83

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiKiinnitystyyppi / pikavaihto / sivuportti
Kuiva paino18 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Pituus19 "
MateriaaliPuuvilla / viskoosi / polyesteri
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPääpannan kokoHinta
TOUGH GUY 30LU84 Märkä moppi Puuvilla / viskoosi / polyesteri 1-1 / 4 tuumaa sininen | AF9NTT 30 LU84Nopea vaihto / sivuportti1.25 "€27.22
TOUGH GUY 30LU85 Märkä moppi Puuvilla/viskoosi/polyesteri Twister Blue | AF9NTU 30 LU85-Pyörremyrsky€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 30LU83 Wet Mop Puuvilla/rayon/polyesteri 5 tuumaa Sininen
€29.39 / yksikkö