Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPE1 Mitt Blue 11-1 / 2 tuumaa L 8 tuuman leveys | AC4GEB

TOUGH GUY 2ZPE1 Mitt Blue 11-1/2 tuumaa L 8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC4GEB Malli: 2ZPE1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuraa Mitt
hiovaEi eristetty
Värisininen
Pituus11.5 "
MateriaaliPolyesteri, polyimidi
Paksuus4 / 5 "
KäytössäAutomotive
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPE1 Mitt Blue 11-1/2 tuumaa L 8 tuumaa leveys
€7.76 / yksikkö