Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XKV4 Värikoodattu kahva polypropeenipunainen | AC3YDF

TOUGH GUY 2XKV4 värikoodattu kahva polypropeeni punainen

Varastossa
Tuote: AC3YDF Malli: 2XKV4Ristiviite: 2XKV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
Väripunainen
Pituus7"
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 2XKV5 Värikoodattu kahva polypropeeni valkoinen | AC3YDG 2XKV5Valkoinen€5.71
TOUGH GUY 2XKV8 Värikoodattu kahva polypropeenikeltainen | AC3YDH 2XKV8Keltainen€5.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XKV4 värikoodattu kahva polypropeeni punainen
€5.71 / yksikkö